KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT Doff 5kg
#Grup produk P102144374
Spesifikasi
Theoretical Scattering | 10-12 m2/kg/lapis |
---|---|
Thickness of the Paint Layer | 25 - 35 microns |
Perfect Dry Time | 4jam |
Application Method | Brushes, rollers, spray |
Dilution Comparison (Spray) | 20 – 30% |
Dilution Comparison (Brush & Roll) | 10 – 20% |
Dilution | Thinner |
Touch Dry Time (minute) | 20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan