AVON Barrier Tape In Dispenser

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp439.900
Spesifikasi
Resistance FeaturesWeather Resistant
Application AreaExternal Internal
MaterialPVC
Tape TypeNon Adhesive Barrier Tape
Roll Length (m)500
Roll Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-adhesive hazard tape. Red and white or yellow and black diagonal stripe. (30 micron). With dispenser box.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait