Sola Small Spirit Level (Waterpass)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
TypeR 102
Art No.1616142
Dimension49 x 15 m
Length95 mm
ColorTransparent
Measuring SurfaceAcrylic glass
Measuring Tolerance1.00 mm/m (0.057 Degree)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Waterpass Mini

Fitur
- Akurat, CNC milled horisontal dan vial vertikal
- Kaca akrilik yang tidak menghantarkan listrik dan anti pecah
- Ringkas, ringan, praktis
- Tahan air, panas dan dingin
- Skala dalam 5 mm grid
- Transparan
Dapat Digunakan untuk
- Pengukuran horizontal
- Pengukuran vertikal
Description
Waterpass Small Spirit Level
Characteristics
- Precise, CNC milled horizontal and vertical vial
- Electrically non-conductive, shatter-proof acrylic glass
- Compact, lightweight, handy
- Resistant against water, heat and cold
- Imprinted graduations in a 5 mm grid
- Transparent
Applications
- Horizontal measurement
- Vertical measurement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait