Tsunoda Flat Nose Pliers (Tang Jepit)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
TypeV Spring
Overall Length128 mm
Head width10 mm
Head Thickness7 mm
Handle With52 mm
Nose Length21 mm
MaterialAlloy Steel
Tip Size3.5 x 2.0 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> Smooth gripping surface type.
> For bending metal sheets or crimping crimp beads.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait