> Tacking nozzle for energy 1600 / HT1600
> Easy ‘push-fit’ onto the Standard Nozzle
> Stainless steel construction
Spesifikasi
| Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Height (cm) | 3 |
| Width (cm) | 2.5 |
| Length (cm) | 6.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Weldy%20Tacking%20Nozzle/P102094822-1.jpg)
