Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Series | Bestboy S3 |
|---|---|
| SNI License | Yes |
| Color | Hitam |
| Insole | Premoulded |
| Lining | Mesh |
| Mid Sole | Steel |
| Sole | PU/PU |
| Toe Cap | Steel Cap |
| Upper | Leather |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Please contact our customer service for stock availability


















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Bestboy%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/ohP102037881-5.jpg)
