Maru-T Ohtsuka Paint Brush

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
MaterialBristles: Horse hair, Handle: Wood
Bristle Width (mm)30
Bristle Length (mm)27
Ferrule Thickness (mm)5
Total Length (mm)217

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Optimum for detailed area coating and repair.Optimum for work and small item coating.UsageFor oil-based paint, varnish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait