Meikosha Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
RatedGrounding 2P15A125V
Width (mm)48
Length (mm)89
Thickness (mm)31.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a general-purpose surface plug receptacle.UsageFor construction facilities.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan