Meikosha Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
RatedGrounding 2P15A125V
Width (mm)44
Length (mm)50
Thickness (mm)28.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a general-purpose surface plug receptacle.UsageFor construction facilities.

Ulasan Produk