JEFCOM F Reel With Brake

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Width (mm)460
Depth (mm)500
Height (mm)243
Maximum Load (kN/kgf)0.39/40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is with cable fall prevention roller/rubber feet for non-slip, reel of enhancement function.It is with brake to prevent rotations at the time of pulling vigorously.Stacking might be uneven.Since the cable is shielded from inside, it is used w

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait