Teramoto Dustpan Recycled BM-2 (Pengki)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
MaterialBody: PET Polypropylene (Recycled resin), handle: Aluminium pipe grip: PET Polypropylene (Recycled resin)
Width (mm)285
Depth (mm)310
Height (mm)670

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Dryer can remove sewage and oil since rubber with high oil durability is used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan