Takagi Watering Nozzle,Metal Gun with L Type Connector

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
SpecificationWith Connector
Height (mm)225
Weight (g)303
Compatible Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm)15 - 18x26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
3 arms waters while rotating. Therefore, 360degrees of a circle can be evenly watered.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait