Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.799.900 - Rp7.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Series | VS4000 |
|---|---|
| Products Structure | 5 Port Metal Series |
| Operating pressure | 0 to 1 MPa |
| Coil Voltage | 100 VAC, 50/60Hz |
| Electrical Entry | Grommet |
| Remarks | Not applicable for in-vehicle, medical, and consumer industries |
| Sub-Plate Port Size | Rc3/4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Rc3%2F4/lsP101580784-2.jpg)
