Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Thread Type | Rc |
|---|---|
| Port Size | 3/4 (20A) |
| Made To Order | Standard |
| Type of Actuation | 3 Position Closed Center |
| Rated Voltage | 220 VAC 50/60Hz |
| Electrical Entry | Grommet |
| Body Size | 3/4 Standard |
| Piping | Side Ported |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Rc3%2F4/P101580371-1.jpg)
