Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Thread Type | Rc |
|---|---|
| Port Size | 1 1/2 (40A) |
| Type of Actuation | 2 Position Double |
| Body Size | 1 1/4 Standard |
| Rated Voltage | 220 VAC 50/60Hz |
| Electrical Entry | Grommet |
| Made To Order | Standard |
| Piping | Side Ported |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Rc1%201%2F2/P101580364-1.jpg)
