Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Thread Type | Rc |
|---|---|
| Port Size | 3/8 (10A) |
| Type of Actuation | 2 Position Double |
| Body Size | 3/4 Standard |
| Rated Voltage | 100 VAC 50/60Hz |
| Electrical Entry | With Conduit Terminal And Light |
| Made To Order | Standard |
| Piping | Side Ported |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Rc3%2F8/99P101580333-2.jpg)
