Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Valve Option | For General |
|---|---|
| Port Size | 1 1/4 (32A) |
| Type of Actuation | N.C. |
| Body Size | 1.5 |
| Electrical Entry | Grommet |
| Pilot Type | Internal Pilot |
| Coil Rated Voltage | 110 To 120 VAC 50/60Hz |
| Thread Type | Rc |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Rc1%201%2F4/P101580296-1.jpg)
