Spesifikasi
| Type | Technology TIG 182 AC/DC |
|---|---|
| Current Range (A) | 5 - 160 |
| Dimensions (cm) | 43x17x34 |
| Efficiency (%) | 75 |
| Main Voltage | 230V - 1Ph 50/60Hz |
| Power (kW) | Max. 2.5 - 4.3 (at 60%) |
| Protection Degree | IP23 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/TELWIN%20Mesin%20Las%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P101577913-1.jpg)
