monotaro Drain Hose

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
MaterialPE (polyethylene)
ColorIvory
Length (m)50
Inner Diameter (phi mm)14
Connection diameter (phi mm)16, 18 combined use
Mass (kg)approx. 2.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be connected to drain hose of phi 16, phi 18.
-Since the cut pitch is 50 cm, it is easy to use without waste. Drain hose for air conditioner

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk