monotaro Tire Stoppers (Penyangga Ban)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp729.900
Spesifikasi
MaterialSynthetic rubber / (rope) polyethylene
Length (mm)200
Width (mm)110
Height (mm)120
Applicable toFor 4t car
Rope Diameter (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Tire stopper
Description
To prevent car rolling. For 4 t vehicles.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan