monotaro Car slope for the low-floor type (Pijakan Ban)
#Grup produk P101565972
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Height (mm) | (Vehicle riding section) 68 |
---|---|
Withstand Load (kg) | 1500(2PCS) |
Body Dimensions (mm) | 700x201x80 |
Compatible Tire Width (mm) | Within 190 |
Material | PP |
Package Weight (g) | 3560 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Ideal for lower maintenance to low-jack-free cars To the car height of the lowdown car