monotaro Long nozzle air duster gun
#Grup produk P101564913
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Fluid | Air |
---|---|
Maximum Working Pressure (MPa) | 0.6 |
Connection Port | Atmospheric Pressure Coupler |
Nozzle Diameter | G(PF)1/8 |
Coupler Connection Screw Diameter | G(PF)1/4 |
Air Consumption (L/minute) | 610 |
Body Material | Aluminium |
Nozzle diameter (mm) | 3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan