monotaro Pliers for Screw
#Grup produk P101564234
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Nominal Dimension (mm) | 175 |
---|---|
Dimensions d (mm) | 50 |
Dimensions a (mm) | 172 |
Dimensions b (mm) | 17 |
Compatible Screw | M2-M6 |
Dimensions f (mm) | 27 |
Dimensions c (mm) | 9 |
Package Weight (g) | 162 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan