monotaro Coupler Male Plug (Kopler)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp33.900
Spesifikasi
FluidAir
Maximum Working Pressure (MPa)1
Body MaterialSteel (chrome plating)
Dimensions d (mm)Φ11
Operating Temperature Range (°C)-20 - 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait