monotaro Storage case for passing line wire

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Compatible(Wire diameter) 4.0/5.2/5.8/6.5, (length) 15/30/50m
MaterialPVC
Coloryellow
Inner Diameter (mm)43
Dimensions (mm)560
Package Weight (g)612

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To store wires.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan