monotaro Twin Hose With Coupler

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Hose Length (m)10
Hose Diameter (phi mm)5
Assured withstand Pressure (MPa)1.5
Coupler TypeKoike (Minikokku) specification
Package Weight (g)2180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan