JTC Round Dial Thermometer

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Dimensions, Length x Diameter (mm x Φmm)140×27
Overall Length (mm)140 (bar part 133)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Typeanalog
Diameter (mm)27
Measurement Temperature Range (°C)10~110
Temperature Measurement Range (°C)-10~110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait