JTC Large Locking Ring Pliers

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Chip size3.5×8
Overall Length (mm)330
Range to Use (mm)8-75
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan