JTC Car Lamp Adjuster

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Handle Grip (mm)Φ10
Overall Length (mm)405
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Shaft Length (mm)300
Tip+2
Tip Shape+
Shank Diameter (mm)Φ5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan