JTC Brake Spring Pliers with Replaceable Claw

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Opening size (mm)150
Overall Length (mm)530
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- for Removing and Replacing Brake Springs of drum Type Brake.- Claw on Jaw is Replaceable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan