JTC Benz BMW Brake Sockets

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)36・92
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SizeHexagon size
Square Drive (mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan