Kondisi Barang:
Spesifikasi
| Shaft Diameter x Shaft Length (mm) | 3 x 35 |
|---|---|
| Type | Drum |
| Usage Tool | Air Micro Grinder, Electric Drill |
| Width (mm) | 20 |
| Maximum Rotation Speed (rpm) | 25000 |
| Purpose of Use | Working Tool: Air micro grinder, electric drill. |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































