TRUSCO Flat Brush Nylon

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp81.900
Spesifikasi
AbstractFinishing, Polishing, Cleaning
Shaft Length (mm)40
Usage ToolMicro Grinder
Weight (g)3.4
Maximum Rotation Speed (rpm)15000
Shaft Diameter (mm)3
Wire Diameter (mm)Nylon 0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan