TRUSCO Flat Brush

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialThe Free-Cutting Steel (SUM24L) Brush: Axis Brass
Shaft Length (mm)40
TrimBrass
Usage ToolMicro Grinder
Maximum Rotation Speed (rpm)15000
Shaft Diameter (mm)3
Wire Diameter (mm)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass, copper, and alloy product polishing.Polishing of a small part. Polishing of fine groove. To adjust the corner. Polishing of the concave-convex portion. Polishing the inner surface of the pipe.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan