monotaro Sponge Buff (Busa Poles)
#Grup produk P101001132
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Type | Super Fine |
---|---|
Thickness (mm) | 35 |
Inner Diameter (Ø mm) | 50 |
Installation Method | Magic Type (Approx. phi145 to 150 Buff Pads) |
Outer Diameter d (mm) | 180 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Sponge Buff
Description
Grinding force is soft buff with ultrafine for polishing.
-Suitable for machine polishing compatible polishes and empty buff finishing. For polishing
-Suitable for machine polishing compatible polishes and empty buff finishing. For polishing