monotaro Sponge Buff (Busa Poles)
#Grup produk P101001115
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Type | Middle Mesh |
---|---|
Thickness (mm) | 35 |
Inner Diameter (Ø mm) | 50 |
Installation Method | Magic Type (Buff Pads of about Ø 145 to 150) |
Outer Diameter d (mm) | 180 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Polishing power It is urethane buff a little stronger. It can be polished easily by combining with polishing agent with polishing power. It can also be used with double action. For polishing