TRUSCO Transport Dolly Orange Roller

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Arrangement(Roller) Urethane Double Type
Compatible HandleMasada Seisakusho M over 1000
Height (mm)60
Length (mm)231
Mass (kg)5
MaterialBody: Steel, Roller: Urethane
Table Dimensions (mm)115
TypeLow-Floor Type
Width (mm)198
Working Load (t)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Use:
Movement of heavy goods, transport rollers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan