Senator Adjustable Wrench Chromed Drop Forged (Kunci Inggris)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Maximum Jaw Capacity (mm)68
Maximum Jaw Capacity (inch)2.67
Overall Length (mm)230
Overall Length (inch)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SENATOR Chromed Drop Forged Adjustable Wrenches adalah rahang Tapered untuk akses ke ruang terbatas. Halus penyesuaian rahang. Lulus laser tergores rahang untuk pengaturan rahang cepat. Diproduksi dari chrome drop ditempa baja. Kepala Angle: 22,5 derajat, Standar Met: ISO 6787: 1982; BS 6333-1995, DIN3117-1988
Description
SENATOR Chromed Drop Forged Adjustable Wrenches is Tapered jaws for improved access into confined spaces. Smooth jaw adjustment. Graduated laser etched jaw for fast jaw setting. Manufactured from chromed drop forged steel. Head Angle: 22.5 degree, Standards Met: ISO 6787:1982;BS 6333-1995, DIN3117-1988

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait