Panasonic Panasonic, Solid State Relay, Maximum load current: 0.3 A, Maximum load voltage: 400 V, Surface mount, AQV214EHA 1pc

#Nomor SKU S058064849
Wishlist
Rp121.989 Rp109.900

Spesifikasi Produk

Model Number AQV214EHA
Unit 1pc
Type of Sign Surface mount
Series PhotoMOS
Contact Configuration SPST
Switching Method AC/DC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Minimum Load Current (A) 0.12
Output Device MOSFET
Maximum Load Voltage (V) 400
Minimum Load Voltage (V) 320
M Code 65247335
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 February 2026
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan