MultiPro Kompresor Angin VBCE-200-1/110 GD + Tank + Gasoline Engine 110L 1unit

#Nomor SKU S057127774
Wishlist
Rp7.325.889 Rp6.599.900

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Power (HP) 2
Maximum Speed (rpm) 3000
Maximum Pressure (bar) 8
Air Delivery (L/minute) 320
Tank Capacity (L) 110
Dimensions (cm) 104x41x92
Net Weight (kg) 73.5
Maximum Pressure (psi) 145
Berat (Kg) 92.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 February 2026
Terakhir Diperbaharui 11 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Complete Set: This model comes complete with an Engine, V-Belt, and Engine Pulley.
Automatic Safety System: Equipped with an Unloader Valve and Safety Valve. These act as an automatic safeguard for air storage; once the tank is full, the system cuts off excess incoming air to ensure the machine remains safe and prevents damage to the compressor.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan