MultiPro Kompresor Angin VBCE 100/100 GD + Tank + Gasoline Engine 100L 1unit
Rp6.770.889 Rp6.099.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Power (HP) | 1 |
| Maximum Speed (rpm) | 3000 |
| Maximum Pressure (bar) | 8 |
| Air Delivery (L/minute) | 250 |
| Tank Capacity (L) | 100 |
| Dimensions (cm) | 94.3x38x84 |
| Net Weight (kg) | 60.5 |
| Berat (Kg) | 62.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 February 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 11 February 2026 |
Informasi Produk
Feature
Complete Package: This model comes complete with the Engine, V-Belt, and Engine Pulley.Safety System: Equipped with an Unloader Valve and Safety Valve. These act as an automatic safeguard for air storage; once the tank is full, the system cuts off excess incoming air to ensure the machine remains safe and prevents damage to the compressor.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan