Masuda Manufacturing Suction strainer W-MSN type W-MSN-02-100M 1pc
Rp299.589 Rp269.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | W-MSN-02-100M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum Flow Rate (L/minute) | 11 |
| Filtration Accuracy (mesh) | 100 mesh (150μ) |
| M Code | 22929533 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 February 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
This is a suction filter installed inside the tank. The filter material is stainless steel wire mesh, which has low pressure loss, and if it becomes clogged, it can be washed and reused, making it economical. In addition to general mineral oils, it can also be used with fire-resistant hydraulic oils.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan