ESCO G1.1/2"x1.0m [Threaded] Sink drain hose EA468LA-57A 1pc
Rp299.589 Rp269.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | EA468LA-57A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AS ONE Part Number | 65-9256-41 |
| M Code | 65798138 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 February 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Standard thread A hose with a union nut and hose inner. When installing, tighten only the nut.
Feature
Specification*Mounting size: Nominal 40*Mounting screw: G1.1/2"*Total length (m): 1*Screw type: Standard*Nut height: 19mm*Hose diameter: Inner diameter/DIA30mm*Material: PVC*With flat packing (glued on the inner part)
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan