BOSCH Screwdriver VDE Insulated Set (Obeng Isolasi) 1600A02NF8 1set(7pcs)

#Nomor SKU S056439298
Wishlist
Rp632.589 Rp569.900

Spesifikasi Produk

Model Number 1600A02NF8
Unit 1set(7pcs)
Shaft Material S2
Handle Multi-Component Handle
Maximum Voltage (V) 1000
VDE +
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 February 2026
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insulated, simple, convenient –VDE screwdriver set TX with single-pole phase tester – 7 pieces
Precise and durable: Set of 6 VDE screwdrivers TX10 / TX15/ TX20 / TX25 / TX30 / TX40 and 1 single-pole phase tester SL3
Screwdrivers are tested up to 10,000 volts and VDE-certified up to 1,000 volts according to DIN EN/IEC 60900
The single-pole phase tester is certified according to DIN VDE 0680-6

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan