BOSCH Screwdriver VDE Insulated Set (Obeng Isolasi) 1600A02NF7 1set(7pcs)
Rp632.589 Rp569.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1600A02NF7 |
|---|---|
| Unit | 1set(7pcs) |
| Shaft Material | S2 |
| Handle | Multi-Component Handle |
| Maximum Voltage (V) | 1000 |
| VDE | + |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 February 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Insulated, simple, convenient –VDE screwdriver set SL/PH with single-pole phase tester – 7 pieces
Precise and durable: Set of 6 VDE screwdrivers: SL 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5 / PH1, PH2 and one single-pole phase tester SL3
Screwdrivers are tested up to 10,000 volts and VDE-certified up to 1,000 volts according to DIN EN/IEC 60900
Single-pole phase tester is certified according to DIN VDE 0680-6
Precise and durable: Set of 6 VDE screwdrivers: SL 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5 / PH1, PH2 and one single-pole phase tester SL3
Screwdrivers are tested up to 10,000 volts and VDE-certified up to 1,000 volts according to DIN EN/IEC 60900
Single-pole phase tester is certified according to DIN VDE 0680-6
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BOSCH%20Screwdriver%20VDE%20Insulated%20Set%20(Obeng%20Isolasi)%201600A02NF7%201set(7pcs)/7tS056439281-1.jpg)