Wipro Compressor Air Screw KROOS-2200 150l 1pc

#Nomor SKU S054550087
Wishlist
Rp19.979.889 Rp17.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number KROOS-2200
Unit 1pc
Tank Capacity (L) 150
Power (HP) 3
Power (kW) 2.2
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Displacement (L/minute) 300
No Load Speed (rpm) 2890
Measuring (cm) 108x45.5x104
Exhaust Pressure (psi) 145
Exhaust Pressure (bar) 10
Berat (Kg) 108.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2026
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan