Care Connect In-The-Ear Hearing Aids CH-F335 1pc

Rp932.289 Rp839.900

Spesifikasi Produk

Model Number CH-F335
Unit 1pc
Working Voltage (V) DC3.7 (lithium battery)
Battery Capacity (mAh) 40
Total Harmonic Distortion (%) ≤5+3
Size (mm) 62.5x40.5x29
Capacity Battery Life (hour) >15
Maximum OSPL90 (dB) ≤103+3
High Frequency Average Ospl90 (dB) 100±4
Full Sound Gain (dB) 30±5 (Average High Frequency)
Frequency Response Range (Hz) 300 to 5000
Equivalent Input Noise Level (dB) ≤27
Rated Power Supply Current Consumption (mA) 2 (in Hearing Aid Mode)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2026
Terakhir Diperbaharui 23 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan