Aneng Solder Electric Adjustable Temperature LCD Display SL102 Black/Red 1pc
Rp155.289 Rp139.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SL102 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Temperature Range (°C) | 180 to 520 |
| Accuracy (°C) | ±5 |
| Voltage (V) | AC 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Plug Type | EU Plug |
| Power (W) | 60 |
| Material | ABS and TPE |
| Dimensions (mm) | 225x25x25 |
| Cable Length (m) | Approx. 1.2 |
| Tin Time (s) | 18 to 20 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Solder ini hadir dengan tampilan LCD sehingga Anda dapat mengetahui temperatur saat sedang menggunakannya. Dengan begitu, Anda dapat mengatur suhu temperatur dengan presisi sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari bahan material berkualitas yang ringan serta memiliki daya tahan yang baik sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Solder Elektrik Adjustable Temperature LCD Display 60W - SL102
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Solder Elektrik Adjustable Temperature LCD Display 60W - SL102
Fitur
- Pengaturan TemperaturSolder ini memiliki pengaturan suhu sehingga Anda dapat memilih suhu yang Anda inginkan. Rotasi adjustment memberikan hasil pengaturan suhu yang lebih spesifik. Anda pun dapat mengatur shortcut pengaturan temperatur.
- Tampilan LCD
Terdapat tampilan LCD yang akan menunjukkan temperatur mana yang sedang Anda gunakan sehingga jika terlalu panas, Anda dapat mengatur suhunya sesuai dengan kebutuhan.
- Mudah Digunakan
Ujung tip solder menggunakan elemen heating yang mudah panas. Tidak perlu memakan waktu lama, hanya dalam hitungan detik solder sudah siap digunakan.
- Kepala Solder Dapat Diganti
Bagian kepala solder dapat diganti jika telah usang atau rusak. Fitur ini membuat Anda tidak perlu repot membeli solder baru, cukup ganti kepala soldernya saja. Beberapa model kepala solder yang memiliki kecocokan adalah jenis JC16, BI5044, 556 dan masih banyak lagi.
- Bahan Berkualitas
Terbuat dari bahan ABS pada bagian bodi serta kabel TPE yang memiliki daya tahan yang baik sehingga sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan