Omada PoE Adapter TL-POE160S 125x59.4x36.8mm 1unit

#Nomor SKU S054090651
Wishlist
Rp854.589 Rp769.900

Spesifikasi Produk

Model Number TL-POE160S
Unit 1unit
Standards and Protocols IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Certification FCC, CE, RoHS
Operating Humidity (%) 10 to 90 RH non-condensing
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Operating Temperature (°F) 32 to 104
Storage Humidity (%) 5 to 90RH non-condensing
Storage Temperature (°C) -40 to 70
Storage Temperature (°F) -40 to 158
Package Content PoE+ Injector TL-POE160S; Installation Guide; Power Cord; RJ45 Cable; Wall Mounting Kits
Network Media 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Maximum 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (Maximum 100 m); 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Maximum 100 m); EIA/TIA-568 100Ω STP (Maximum 100 m); 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable(Maximum 100 m)
Ports 1 10/100/1000Mbps RJ45 data-in port; 1 10/100/1000Mbps RJ45 power+data-out port; 1 AC socket
Power Consumption (V) Input: 100-240, 50/60Hz; Output: Auto-determine the necessary power requirements (Maximum 30W)
Basic Functions Auto-Sensing Algorithm enables providing power with 802.3af/at PD; Auto-determine the necessary power requirements; Wall-mounting and desktop installation supported; Plug-and-Play
LED Indicator ON: Supplying power normally; OFF: No power supply
Dimensions (mm) 125x59.4x36.8
Dimensions (inch) 4.9x2.3x1.4
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2026
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan