BOSCH High Pressure Washer GHP 5-65 X 1pc

#Nomor SKU S053793560
Wishlist
Rp12.209.889 Rp10.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number GHP 5-65 X
Unit 1pc
Rated Input Power (W) 2400
Maximum Pressure (bar) 160
Operating Pressure (bar) 130
Voltage (V) 230
Maximum Inlet Temperature (°C) 50
Cable Length (m) 5
Hose Length (m) 10
Hose Material Steel reinforced
Rated Flow Rate (L/minute) 8.1
Maximum Flow Rate (L/minute) 8.7
Pump System Wobble plate
Motor Type Induction
Sound Pressure Level (dBA) 78
Sound Level (dBA) 92
Uncertainty K (dB) 2.5
Vibration Emission Value ah (m/s²) 1.8
Uncertainty K (m/s²) 1.5
Piston Triple stainless steel
Berat (Kg) 23.6
Tanggal Produk Terdaftar 07 January 2026
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High cleaning power: Aluminium anodised pump with stainless steel pistons producing a combination of high flow and pressure resulting in high cleaning power
- Convenient: Metal telescopic handle for ease of use. Mobile and space-saving due to hose reel
- Versatile: Used both in horizontal and vertical positions

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan